Beli batu gerinda potong 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  2. WD Grinding Wheel Stainless 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp11.900

    WD Grinding Wheel Stainless 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 4x1/4x5/8
    • Grade: 24 (Sedang)
    • Hardness: R (Keras)
    • Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 15300 (80M/S)
  3. Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    23%
    Mulai

    Rp12.900

    Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Application for : All Steel & Stainless Steel
    • Maximum Operating Speed (m/s): 72
  4. KING'S Sepatu Boots Safety Rigger Warna Coklat (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp549.900

    KING'S Sepatu Boots Safety Rigger Warna Coklat (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Leather Pull-up Safety Boot
    atribut:
    • Steel Midsole: No
    • Color: Brown
    • Outsole: Dual Density PU
    • Standard: SRC (EN ISO 20345:2011); SR (EN ISO 20345:2022); S1P
    • Application: Construction, Mining, Manufacturing, Heavy and Light Industries, Utilities, Oil and Gas
  5. SATA Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp6.900

    SATA Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    55010 Metal Cutting Wheel (Green) 105x1.2x16MM Product Introduction ● Fast cutting, less burrs and less workpiece deformation ● High safety, European standard rotation strength ● Product thickness ≤ 1.6mm, cutting metal plates and thin-walled profiles ● Standard thickness cutting of solid materials and profiles ● Rail cutting wheel is specially used for railway and subway track cutting
  6. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  7. HASSTON PROHEX Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    HASSTON PROHEX Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    -Batu potong yg terbuat dari bahan berkualitas yang tidak mudah rusak saat memotong besi.-Digunakan pada mesin gerinda tangan 4inch
    atribut:
    • Size (mm): 107x1x16
  8. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  9. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  10. KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  11. TOA Megaphone
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp589.900

    TOA Megaphone
    Deskripsi:
    Small in size and light in weight, the ZR-510 megaphone can be easily carried by a single hand. The newly developed polyimide diaphragm is employed to ensure high sound quality.
  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  14. WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
Daftar Harga batu gerinda potong 4 inch Terbaru November 2026
WD Cutting Wheel Metal T42 Series (Batu Gerinda Potong)Rp7.900
WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)Rp7.900
CPT National Natural Stone Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp32.900
WD Grinding Wheel Stainless 4inch (Batu Gerinda Poles)Rp11.900
Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)Rp12.900
KING'S Sepatu Boots Safety Rigger Warna Coklat (Sepatu Proyek)Rp549.900
SATA Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp6.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
ROHA Cutting Wheel Steel (Batu Gerinda Potong)Rp1.900
CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp4.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)